480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。 トラスコ品番256-5501 材質S55C(炭素鋼) 全長(mm)76 質量(g)70
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12 材質S55C(炭素鋼) 適応Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9318 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9309 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
769 税込846
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9295 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
819 税込901
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9273 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
819 税込901
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9303 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
769 税込846
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9292 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
709 税込780
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9252 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9266 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9274 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9310 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 ねじの種類R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9270 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9320 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 ねじの種類R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9316 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
569 税込626
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9253 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
649 税込714
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9286 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
539 税込593
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9282 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
599 税込659
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9265 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
559 税込615
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9296 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
649 税込714
当日出荷

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材セラミック 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材ジルコニア 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 砥材アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16 穴径(mm)15/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)