398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9289 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
759 税込835
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9299 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
869 税込956
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9279 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
789 税込868
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9317 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
619 税込681
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9313 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
629 税込692
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9297 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
629 税込692
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9260 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9302 材質黄銅(C3771) 形状チーズ 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9306 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2766 質量(kg)4.6 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2740 質量(kg)7.4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2669 質量(kg)7.6 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2600 質量(kg)5.7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2707 質量(kg)7.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2715 質量(kg)4.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2651 質量(kg)6.1 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2618 質量(kg)6.8 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2731 質量(kg)5.9 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2723 質量(kg)5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2821 質量(kg)6.5 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2791 質量(kg)4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2782 質量(kg)6.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2774 質量(kg)5.5 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2758 質量(kg)4.2 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2812 質量(kg)5.3 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2804 質量(kg)4.4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2626 質量(kg)8.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(14個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(50組)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2361 質量(kg)4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2302 質量(kg)5.6 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2515 質量(kg)4.5 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)12
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2469 質量(kg)4.6 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)12
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2451 質量(kg)6.3 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)12
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2370 質量(kg)4.8 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷