35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3593 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
729 税込802
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3595 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
729 税込802
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3592 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
629 税込692
翌日出荷

エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4829 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3594 材質黄銅(C3604B) 接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
849 税込934
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3591 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
549 税込604
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9289 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
759 税込835
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9318 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
719 税込791
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9268 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
599 税込659
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9299 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
869 税込956
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9292 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
719 税込791
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9308 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
699 税込769
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9319 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
529 税込582
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9298 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
619 税込681
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9279 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
789 税込868
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9309 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
779 税込857
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9295 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
839 税込923
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9273 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
839 税込923
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9303 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
779 税込857
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9304 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
489 税込538
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9255 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
569 税込626
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9281 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
489 税込538
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9280 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
519 税込571
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9305 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
459 税込505
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9284 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
559 税込615
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9261 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
529 税込582
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9272 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
449 税込494
翌々日出荷

狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 形状エルボ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~50 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用圧力(MPa)水:0.3空気:1 ねじの種類R 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa 使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体) 流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)