30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅(C3771) 形状チーズ 材質/仕上黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3599 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3596 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
959 税込1,055
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3598 材質黄銅(C3604B) 形状チーズ 接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3600 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9283 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
789 税込868
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9260 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9252 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9266 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9271 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
909 税込1,000
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9275 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9257 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
889 税込978
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9256 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
889 税込978
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9288 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
779 税込857
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9264 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
759 税込835
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9310 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 ねじの種類R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9270 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9320 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 ねじの種類R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9300 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9254 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9306 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9302 材質黄銅(C3771) 形状チーズ 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9312 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9274 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)