こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色青
使用圧力(MPa)0.8
仕様両端カップリング付
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
使用カプラーツータッチカプラー
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色青
最高使用圧力(MPa)0.8
仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色パープル
最高使用圧力(MPa)2
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)40
寸法B(mm)300
使用流体圧縮空気
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向L型/L型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
関連キーワード