「エアーホース 6.5 10」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色黄
最高使用圧力0.8MPa
材質(本体)ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
色青
使用温度範囲(℃)-40~50℃
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4559
材質ポリウレタン
質量(kg)0.077/m
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。
トラスコ品番285-4244
材質/仕上真鍮・クロームメッキ
質量(g)64
エアーホース取付け(mm)10×6.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4567
材質ポリウレタン
質量(kg)0.066/m
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
色緑(紫ライン)
材質特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
許容曲げ半径(mm)40
特性柔軟性
関連キーワード