「エアーホース継手」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
片手で継手からエアーホースを外す工具です。
軽い力で簡単に作業が可能です。
Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。
トラスコ品番206-3304
全長(mm)168
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂
質量(g)335
適合チューブ外径(Φmm)4~8
色(柄)黒
アズワン品番64-8473-03
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4567
材質ポリウレタン
質量(kg)0.066/m
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4559
材質ポリウレタン
質量(kg)0.077/m
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
関連キーワード