こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
色クリア
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
材質/仕上アクリルラッカー
質量(g)430
容量(L)0.4
仕様0.8~1.4
主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
材質/仕上アクリルラッカー
質量(g)320
容量(L)0.3
塗布面積(m2)0.6~1.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合(キャスター)Φ75・100
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
トラスコ品番116-2186
質量(g)130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)87
奥行(mm)162
高さ(mm)103
新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。
用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れ
トラスコ品番161-0412
寸法(mm)440×300×210
質量(kg)1.2
色ブラウン
容量(L)27
縦(mm)440
横(mm)300
マチ(mm)210
1袋(25枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
色透明
底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。
材質再生オレフィン
2018年トラスコ掲載ページ10 0429
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
幅(mm)311
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
サイズA4
質量(g)104
書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
こんなお得な商品も!

防鳥用マット ステンレス製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。
対象動物鳥類
長さ(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ9 1068
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ6 1812
裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です
表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。
縦横自在に連結が出来ます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。
用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます
トラスコ品番767-2853
材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル
長さ(mm)345
幅(mm)220
質量(g)150
規格A4
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質軟質塩化ビニル
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)。最大で5段まで積み重ねが可能です。透明なので中身が見えやすいです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。衣類や災害備蓄品の保管に。
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
段数最高積み重ね段数:5段
最大積載荷重(kg)5
折りたたみ時高さ(mm)68
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
非接触IDカード使用時に大変便利です。
名札ケースにはIDカードが2枚(裏表)入ります。
質量(g)39
タイプハード
材質(ケース)ABS樹脂
寸法(縦×横)(mm)72×91
寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)86×54
リールサイズ(mm)約650(伸長時)
ゴム製のため、滑りにくいです。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質天然ゴム
色黒
付属品ひも
トラスコ品番438-8046
質量(kg)1.25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×95×95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。
材質再生ソフトPP
タイプソフト
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
材質/仕上ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)300
使用流体圧縮空気
適合管継手ホースフィッティング
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質塩化ビニール
寸法(mm)190×120
質量(g)20
取付方式シール
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
鍵シリンダー錠式
仕様完成品
付属品棚板1枚
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)400
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
IDカードの折れや破損を防ぎます。名刺の収納も可能です。
用途IDカード、名刺ケースに。
トラスコ品番781-3333
材質再生PC樹脂
質量(g)170
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)72×91
中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8
ノズル長(mm)250
最大容量(mL)(直入れ)600
全長(mm)365
最大圧力(MPa)54
質量(kg)1.4
付属品ストレートノズル
トラスコ品番416-3052
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)60.5
グリス容量420mL
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ