手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
トラスコ品番301-7222
質量(g)336
引張強度(N/mm)30/10
粘着力(N/mm)3.1/10(対ステンレス)
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236
幅(mm)67
高さ(mm)100
質量(g)110
奥行(mm)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100
材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番831-5325
材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
質量(g)146.5
切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など
板厚(mm)3.0
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード