「ガラスクロス」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして 質量(kg)30
1巻
63,980 税込70,378
当日出荷

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 厚さ(mm)0.33 標準張力なし 質量(g)30
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 焼入硬度HRC45~60
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.4 ブラック/グレー サイズL 規格EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

1巻
57,980 税込63,778
当日出荷

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。 仕様ワンタッチ トラスコ品番183-3908 材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA) タイプ長傘 直径(Φcm)115(開いたとき) アズワン品番64-8713-52
1本
909 税込1,000
当日出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
用途雨天時に トラスコ品番244-3555 材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA) 質量(g)750
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス
1箱(5枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
1巻ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸 全長(mm)250 刃長(mm)56 切断能力(mm)16 仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工 トラスコ品番402-6730 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)220 使用目的園芸 材質(刃)ステンレス鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸 全長(mm)250 刃長(mm)56 切断能力(mm)16 仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工 トラスコ品番402-6748 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)220 使用目的園芸 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
トラスコ品番490-0928 適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P 材質樹脂 質量(g)20
1個
449 税込494
翌日出荷

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。 トラスコ品番360-3043 粒度(#)46 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度R 外径(Φmm)107 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
819 税込901
当日出荷

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)1.6 噴霧能力(mL/min)240 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(パイプ)グラスファイバー 電源単1乾電池×4(別売り)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。 材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途ステンレス酸洗用。 質量(g)1400 耐熱温度(℃)550 組織綾織り 織り方綾織り 繊維径(μm)6
1巻ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
トラスコ品番261-9922 材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化) 幅(mm)123 全長(mm)123 本体:白、ハンドル・ローラー:グレー 高さ(mm)76 奥行(mm)36 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3838 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)39.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷