「ガラスビーズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。
色オレンジ
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
種別ベスト
材質(反射材)高輝度ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
生地(表)オックスフォード、(裏)フリース
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)0.35
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途安全用品として。
材質ガラスビーズ入りアクリル系樹脂
仕様粘着シール
質量(g)28
寸法(縦×横)(mm)20×260
胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
縦(mm)120
横(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。
トラスコ品番520-9522
材質ポリウレタン、ガラスビーズ
色シルバー
縦(mm)190
横(mm)55
1袋(20シート)
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番116-0807
材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ
質量(g)700
テープ地色グレー
着丈(cm)69
LED色オレンジ
LEDランプあり
色(本体)オレンジ
1着
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
関連キーワード