325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)1468~4184 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9180 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)62 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
用途ホイールコンベヤ用スタンド。 仕様ベース付
1セットほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 ホイール直径(Φmm)38 材質(ホイール)スチール 取付ボルト根角M8×20L 2セット付 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)20(ホイール1個当たり) ホイール幅(mm)12
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 ホイール直径(Φmm)40 材質(ホイール)スチール ピッチ(mm)100 寸法A(mm)23/73 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)20(ホイール1個当たり) ホイール幅(mm)20
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)9 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5755 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)61.7 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5879 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)37.5 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5771 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)14.3 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6239 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)54.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-6077 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)57.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-5704 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)35.2 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2752 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.40 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2663 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2655 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)11.57 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2850 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.61 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。 トラスコ品番382-9995 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ 質量(g)138
1台
419 税込461
当日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2876 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.68 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2698 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.98 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5470 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5674 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44.4 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

機長(mm)1000 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2782 質量(kg)6.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2774 質量(kg)5.5 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2758 質量(kg)4.2 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2812 質量(kg)5.3 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2804 質量(kg)4.4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7101 質量(kg)8.3 寸法A(mm)35.5 ホイール幅(mm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7054 質量(kg)7.5 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7046 質量(kg)6.2 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2626 質量(kg)8.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7062 質量(kg)9.4 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)20
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2715 質量(kg)4.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7089 質量(kg)5.6 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)20
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2651 質量(kg)6.1 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
8,998 税込9,898
当日出荷