40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。 適合横溝タイプ 材質塩化ビニール(PVC) 透明 摘要横溝タイプ 高さ(mm)6 溝深さ(mm)1.5
1パック(10個)
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業 機能耐久性・耐摩耗・吸汗性 厚さ(mm)1.5 材質(裏)綿 材質(すべり止め)天然ゴム
1組(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ゲージ数10
1袋(30双)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。 グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。 指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1セット(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番430-8212 質量(kg)46 全幅(mm)520 全高(mm)1180 寸法A(mm)517 寸法B(mm)670 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク間隔(mm)220
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。
性別女性用
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など 厚さ(mm)1.5
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手の軍手です。工業での機械操作・各種一般作業に最適。
トラスコ品番217-2844 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100%
1袋(5双)
809 税込890
当日出荷

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。 手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。 綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。 機能吸汗性 厚さ(mm)1.5 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100%
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途土木建築業、タッチパネル操作に。 厚さ(mm)1.5 オレンジ ゲージ数13
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 綿100%の手袋で吸汗性に優れています。 薄手のため、細かい作業に最適です。
機能吸汗性 トラスコ品番217-2861 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
279 税込307
当日出荷

適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別ユニオンパッキン
1セット(10枚)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 ひら当て部を牛革で補強しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。 トラスコ品番328-7017 厚さ(mm)1.5 質量(g)86 材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
1双
8,498 税込9,348
当日出荷

高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。 トラスコ品番328-7009 厚さ(mm)1.5 質量(g)85 材質(すべり止め)シリコン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
1双
9,798 税込10,778
翌日出荷

10双入のお買い得パックです。薄手のため、細かい作業に最適です。すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番521-4476 材質繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数10
1袋(10双)
2,498 税込2,748
当日出荷

塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。 裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。
用途組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)塩化ビニール(PVC)
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 使用圧力10K
1枚
45 税込50
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
77 税込85
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番819-1738 材質(基材)アルミシート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~40 粘着力(N/10mm)37.6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品スパナ 種別吸上式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)