錆びた部分に本液をたらしますと5分ほどでサビが浮きあがります。
トラスコ品番194-8945
色青
質量(g)48
容量(g)45
アズワン品番64-8743-34
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
砥材A
適合材各種金属
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨
幅(mm)230
長さ(mm)280
砥粒アルミナ質研削材
本体寸法230×280mm
適合材各種金属
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
トラスコ品番228-0400
セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚
質量(g)142
適合材各種金属
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整。
長さ(mm)115
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0988
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0989
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1426
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)15
粒度120相当
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)15
粒度36相当
トラスコ品番374-6381
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]
使用工具180mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1426
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)
長さ(mm)280
幅(mm)228
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材
質量(g)100
適合材鋼材、金属
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル
長さ(mm)230
幅(mm)93
色赤茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1315
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
外径(Φmm)100
適合材アルミ・真鍮・FRP
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
木工・ガラスなどの工作。
自動車の補修。
金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
幅×長さ(mm)228×280
砥材シリコンカーバイト(C)
基材紙(Awt)
適合材金属、木工、ガラス等
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)
長さ(mm)280
幅(mm)228
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。
質量(g)20
材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材
幅(mm)230
長さ(mm)280
梱包数250枚
適合材鋼材、金属
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理
セット内容両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)2mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1402
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
関連キーワード
1
2
3
次へ