「ステン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0940
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。
仕様伸縮式コンテナ台車用連結バー
材質ステンレス
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)MCナイロン
積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
2018年トラスコ掲載ページ8 1028
等分布荷重(kg)250 W1800は120
トラスコ品番256-4904
寸法(mm)1200×270
質量(kg)3.4
等分布荷重(kg)20
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)600
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)1
トラスコ品番256-4769
寸法(mm)300
質量(g)300
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)MCナイロン
ハンドル高さ(mm)830
2018年トラスコ掲載ページ8 1028
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
車輪径(Φmm)100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
特性導電、コンパクト
2018年トラスコ掲載ページ8 1026
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
用途食品工場、研究所など。
トラスコ品番856-4175
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
タイプ丸型
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
タイプU型
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215
トラスコ品番818-5142
材質ステンレス直刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504
奥行(mm)754
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2630
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)44.8
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904
奥行(mm)604
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2591
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)26.4
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)904
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2664
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)59
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504
奥行(mm)604
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9941
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)39.4
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204
奥行(mm)754
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2613
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)37
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904
奥行(mm)754
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2605
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)30.3
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)754
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2656
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)53
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)604
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9950
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)47.6
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204
奥行(mm)604
高さ(mm)740
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9933
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)31.6
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504
奥行(mm)754
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2729
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)45.7
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)830
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1029
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)904
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2753
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)60.1
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504
奥行(mm)604
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9917
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)40.3
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204
奥行(mm)754
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2702
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)37.9
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204
奥行(mm)604
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9909
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)32.5
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様完成品シリンダ錠付
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1803
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)38
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904
奥行(mm)754
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2699
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)31.2
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904
奥行(mm)604
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2681
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)27.3
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)754
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番522-2745
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)53.9
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804
奥行(mm)604
高さ(mm)900
材質(天板)木+SUS304
仕様鏡面仕上げ
トラスコ品番284-9925
種別組立式
材質(本体)スチール
形状H型枠
質量(kg)48.7
タイプ立ち作業用
均等荷重(kg)300
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
天板形状平天板
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ