すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500
色ブラック
トラスコ品番754-2534
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
目盛(mL)50
ノズル径Φ0.6mm
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)
質量(g)105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)200
パターン開き(mm)300
仕様圧送式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(塗料ホース)
エア取入口G1/4
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4121
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)150
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。
色ナチュラル
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。
取付ネジ径(エアー)G1/8
付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。
材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22、17
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4139
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)186
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
トラスコ品番449-9328
質量(g)526
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
霧化能力汎用
ノズル径(Φmm)1.3
カップ取付口G1/4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。
少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
質量(g)415
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)105
色ブラック
容量(mL)500
高さ(mm)205
奥行(mm)105
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。
質量(g)464
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化高微粒化
取付口G3/8(カップ)
エア取入口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
専用カップとのセットです。
軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径0.5mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)115
仕様重力式
トラスコ品番303-7487
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
カップ容量(mL)150
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
質量(g/セット)215
材質(カップ部)アルミダイカスト
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮
エア取入口G1/4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。
空気使用量(L/min)90
トラスコ品番219-5810
種別重力式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色レッド
トラスコ品番754-2607
適合機種TSG-500F-R
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)40
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.5
パターン開き(mm)180
トラスコ品番449-9336
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)594
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.75
霧化能力汎用
材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番337-2391
材質アルミダイカスト
質量(g)200
適合スプレーガンGSG-13
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)115
色ブラック
容量(mL)1000
高さ(mm)250
奥行(mm)110
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径1.3mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
仕様重力式
トラスコ品番336-3708
質量(g)585
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.4
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
付属品スパナ
種別吸上式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。
トラスコ品番285-4252
適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B
材質/仕上真鍮、クロームメッキ
質量(g)38
エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-5216
全長(mm)164
質量(g)233
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4375
全長(mm)125
色ブラック
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。
直径(mm)100
板厚(mm)2
質量(g)10
仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-5215
全長(mm)390
質量(g)222
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
全長(mm)124.5
材質(本体)アルミニウム
質量(g)230
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。
トラスコ品番243-3728
全長(mm)127.5
材質(本体)本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアー取付口1/4プラグ
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ