強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
こんなお得な商品も!
パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
色緑(紫ライン)
材質特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
許容曲げ半径(mm)40
特性柔軟性
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ミシン目のない、丈夫なパレットカバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が低減されました。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー。
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6966
種別引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)35.5
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
トラスコ品番854-9286
材質スチール
質量(kg)62
2018年トラスコ掲載ページ8 0561
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6877
種別両開扉タイプ
材質スチール
質量(kg)55.4
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6907
種別ガラス引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)36.9
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6915
種別ガラス引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)56.8
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6940
種別オープンタイプ
材質スチール
質量(kg)41.5
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6931
種別オープンタイプ
材質スチール
質量(kg)27.3
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6974
種別引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)55.7
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6869
種別両開扉タイプ
材質スチール
質量(kg)36.2
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.75
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度30回/時間
昇降時間(秒)34/34
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電源コード(m)2
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4191
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥379,800
税込¥417,780
21日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4000
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)780
電源三相200V
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥629,800
税込¥692,780
25日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4247
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4263
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4298
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ