9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9394 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)65 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9238 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8932 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)43 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9483 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)70 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9327 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)60 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9165 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9076 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)51 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8860 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)40 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷