ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2264
種別両端アイ形
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2263
種別2本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
質量(kg)3.3
使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
種別4本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
全長(m)1.5
関連キーワード