12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 付属品専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール/粉体塗装 タイプM3用
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 適合(ベース)303B トラスコ品番511-9286 材質スチール 質量(kg)25.4 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板4枚 適合(ベース)306B トラスコ品番505-5491 材質スチール 質量(kg)55.3 ケミカルグレー 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)1760 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,898 税込7,588
6日以内出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 適合(ベース)303B トラスコ品番511-9294 材質スチール 質量(kg)25.4 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板4枚 適合(ベース)306B トラスコ品番505-5504 材質スチール 質量(kg)54.8 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)1760 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷

簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。
用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しに トラスコ品番765-2402 セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル 商品構成セット品
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。 トラスコ品番628-5133 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) オレンジ・ブラック タイヤサイズ26(インチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途タイヤ保管用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 均等積載量(kg/段)250
1セット
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)