カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 完成車(4)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(55)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(441)
  • RS PRO(347)
  • エスコ(229)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • エレコム(184)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(147)
  • 岩崎電気(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • SMC(70)
  • イマオコーポレーション(68)
  • DAYTONA(デイトナ)(53)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(49)
  • EBM PAPST(49)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(47)
  • IRC(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • CKD(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイヤ 20」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスター TRUSCOTHP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスターTRUSCO
12,150税込13,365
1個
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9539適合機種THP20-511SCD寸法(mm)70×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
THP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスター TRUSCOTHP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスターTRUSCO
48,600税込53,460
1箱(4個)
翌々日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9534適合機種THP20-SCD寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO電動アシストノーパンク三輪自転車TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。仕様前輪20、後輪16トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)サイズ(mm)1570×540×1060
タイヤゲージ TRUSCOタイヤゲージTRUSCO
3,698税込4,068
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO日本製ケーブルタイ屋外用TRUSCO
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドルなし TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドルなしTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0467質量(kg)9.9ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150、700荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-20特性軽量、取っ手付き、2段台車、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セットTRUSCO
37,980税込41,778
1セット(4台)
翌々日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8973質量(kg)20ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-17特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCOデュアルチャック 200mm 部品TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCOゴムホース(クリップチャック付き) 部品TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質/仕上真鍮、ラバー
ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCOワイヤ吊りパーツ フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
ワイヤグリッパー フック TRUSCOワイヤグリッパー フックTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
THR5520用ブレーキワイヤー後一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー後一式TRUSCO
2,798税込3,078
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0478質量(g)94品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ブレーキワイヤー前一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー前一式TRUSCO
1,798税込1,978
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0477質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ペダル(左右ペア) TRUSCOTHR5520用ペダル(左右ペア)TRUSCO
3,500税込3,850
1組
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ペダル(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0480質量(g)346品名ペダル(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
ノーパンク自転車 ハザードランナー用オプション TRUSCOノーパンク自転車 ハザードランナー用オプションTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ハザードランナー用全機種共通ベルです。
用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品トラスコ品番161-0488質量(g)23品名ベルサイズ(mm)Φ40×30タイヤ幅(inch)20
THR5520用ギアクランク(左右ペア) TRUSCOTHR5520用ギアクランク(左右ペア)TRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA
フック付ゴムロープ1本入 TRUSCOフック付ゴムロープ1本入TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
フック付ゴムロープ10本入 TRUSCOフック付ゴムロープ10本入TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 TRUSCOゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCOゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入TRUSCO
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ1本入 TRUSCOWフック付ゴムロープ1本入TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ10本入 TRUSCOWフック付ゴムロープ10本入TRUSCO
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハザードランナー用チェーン TRUSCOハザードランナー用チェーンTRUSCO
5,198税込5,718
1組
当日出荷から翌々日出荷
ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCOハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリーTRUSCO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
ワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプ TRUSCOワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8189材質(本体)ステンレス質量(g)28.5種類ワイヤーキャッチロープ径(Φmm)3
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプTRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
グランカート 2段片袖 TRUSCOグランカート 2段片袖TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
65,980税込72,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナーTRUSCO(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)タイプ折りたたみ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら