152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。 トラスコ品番780-5314 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 質量(kg)3 グリーン 寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 全長(mm)1000 材質/仕上亜鉛 質量(g)1
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。 材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ 仕様六角ナット付き 頭部形状デンデンボルト
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 適合材コンクリート・ブロック
1パック(3本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状丸形 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 材質/仕上亜鉛
1シート(12個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(35本)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状ピン付六角穴 強度区分A2-50相当
1セット(15本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状6ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(17本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(35本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状三角穴 強度区分A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状5ロブ 強度区分A2-50相当
1セット(12本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。 材質ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ブルー 番手2200 厚さ(mm)0.25 耐久性(年)2 引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。 材質(芯材)ポリエステル 厚さ(mm)2 透明 加工防炎処理、静電防止 引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3 材質(表面)難燃性塩ビフィルム 認定番号(防炎表示者)E-27-2240 引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.35 質量(kg)1.6 寸法(幅W×長さL)(m)2×2
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。 仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要 材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ7 0804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボール製の環境に優しい安全コーンです。 温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。 組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。 ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。
用途美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。 短期間でのイベント会場での安全コーンとして。 トラスコ品番207-4538 幅(mm)250 材質/仕上段ボール(Bフルート) 高さ(mm)693 質量(g)300 アズワン品番64-8482-84
1本
429 税込472
当日出荷

床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式片端おねじ 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50~60° 適合用途防振/緩衝
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷

高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ片座金 接続方式おねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など 材質(ゴム)天然ゴム(NR) 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400 接続方式めねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度47° 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業 粒子捕集効率(%)82以上 トラスコ品番352-0943 適合機種TMK-10R-1、TMK-10R 質量(g)2.2 吸気抵抗(Pa)70以下 排気抵抗(Pa)60以下
1個
449 税込494
当日出荷

視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能レンズ交換可 トラスコ品番438-8127 適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g)230 規格ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 装着方式ヘルメット取付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。 仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ)金属メッシュ トラスコ品番299-7886 質量(g)255 規格ANSI規格品 Z87.1 レンズ色ブラック(メッシュ) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷