アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
色メタリックシルバー
トラスコ品番298-5802
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-40~200
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200
塗布面積(m2)0.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.165L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
色濃灰色
トラスコ品番298-5811
質量(g)260
使用温度範囲(℃)-40~300
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300
塗布面積(m2)0.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
塗膜中の亜鉛含有量88%。
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。
超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分亜鉛末、樹脂
トラスコ品番121-0939
色ライトグレー
使用温度範囲40℃以下
主な用途船舶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分樹脂、溶剤
使用温度範囲(℃)50以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4121
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)150
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58
最大積載量(kg)9/個
質量(g)785
トラスコ品番336-2914
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22、17
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4139
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)186
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。
取付ネジ径(エアー)G1/8
付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。
材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。
トラスコ品番285-4252
適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B
材質/仕上真鍮、クロームメッキ
質量(g)38
エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分無機粉末、水
トラスコ品番157-9410
色白
タイプステンレス鋼用
使用温度範囲(℃)0~40
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204
種別吸い上げ式
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)233
容量(L)0.4
取付ねじG1/4
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0680
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0698
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)24
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279
材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)1500
質量(g)47
チューブサイズ(mm)4X6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130
ノズル口径(Φmm)1.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3811
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル接続径G1/8
ノズル外径(Φmm)6
エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3790
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0752
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0744
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。
仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
トラスコ品番855-0557
セット内容Eリング、ピン
適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ
材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0587
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
関連キーワード