143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様全身焼入 適合機種TID-5S、T3ID-5S 材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼 全長(mm)80 質量(g)30 六角対辺(mm)8 先端形状+ 商品構成単品 両頭機能片頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体TID-5S、T3ID-5S 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)36 本数1 両頭機能片頭
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番819-1404 セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm 種類セット品 差込角(mm)9.5 表面処理全身焼入 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様全身焼入 適合機種TMID-2S 商品構成単品
1本
209 税込230
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30 本数1
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
先端サイズNo.2 硬さX 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電工ドライバー 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番300-6981 セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25 全長(mm)235 質量(g)190 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用 トラスコ品番148-2999 セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25 商品構成セット品
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
トラスコ品番336-1934 セット内容(+)No.2、(-)6 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。 油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。 パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
トラスコ品番329-4048 種類差替式ドライバー ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品
1個
619 税込681
当日出荷

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番285-3582 セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ 種類セット品 交流電圧(V)80~250 直流電圧(V)100~300 ケース寸法(mm)150×67 商品構成セット品
1セット(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番764-7638 全長(mm)134 高さ(mm)47 質量(g)282 差込角(mm)6.35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 電気代の目安0.8円/h 長さ(mm)256 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 長さ(mm)260 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル 種類グリップドライバー 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚なし トラスコ品番116-4700 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)12.5 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ4人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-40
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
付属品棚なし トラスコ品番116-4701 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)12.4 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ4人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-41
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。
トラスコ品番116-4702 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)11 高さ(mm)880 タイプ4人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-42
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)