20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ1 1081
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途治具の固定用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 全長(mm)235 規格IEC60900 材質(軸)バナジウム鋼
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M14 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3607 高さ(mm)17 質量(g)43 ねじピッチ2.0 二面幅(mm)22 適合ボルト径M14 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
399 税込439
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3605 高さ(mm)13 質量(g)20 二面幅(mm)17 適合ボルト径M10 フランジ径D(Φmm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M8 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3613 高さ(mm)12 質量(g)10 二面幅(mm)13 適合ボルト径M8 フランジ径D(Φmm)19 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
349 税込384
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3610 高さ(mm)25 質量(g)118 二面幅(mm)30 適合ボルト径M20 フランジ径D(Φmm)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
719 税込791
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M22 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3611 高さ(mm)28 質量(g)152 二面幅(mm)32 適合ボルト径M22 フランジ径D(Φmm)45 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
969 税込1,066
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3609 高さ(mm)20 質量(g)75 二面幅(mm)27 適合ボルト径M18 フランジ径D(Φmm)35 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
559 税込615
欠品中

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3612 高さ(mm)28 質量(g)185 二面幅(mm)36 適合ボルト径M24 フランジ径D(Φmm)47 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途治具の固定用として トラスコ品番207-2415 材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ 高さ(mm)5 質量(g)4 二面幅(mm)13 適合ボルトM8
1個
97 税込107
翌々日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質特殊工具鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入 全長(mm)235 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品
1本
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。 セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個 材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)