「パテ 木工用」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
幅(mm)75
砥材アランダム砥粒(A)
長さ(m)15
基材紙
ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。
独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
長さ(mm)245
幅(mm)75
砥材アランダム砥粒(A)
基材紙
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番161-1422
全長(mm)135
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。
トラスコ品番116-1867
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0971
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0970
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)125
関連キーワード