こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。
3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途インクジェットプリントの保護に。
タイプ3層構造
厚さ(μm)100
加工静電気防止剤
こんなお得な商品も!
小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上ポリエチレン
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き
モノタロウ
¥839
税込¥923
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)194
適合サイズ3インチ紙管用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き
モノタロウ
¥839
税込¥923
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用
材質ポリプロピレン(PP)
適合3インチ紙管用
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質ポリエチレン
材質/仕上ポリエチレン
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー グリップ付
モノタロウ
¥679
税込¥747
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)奥行116
本体寸法(mm)高さ43
紙管径(inch)3
本体寸法(mm)幅104
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
荷くずれ防止。
全面包装することにより埃よけ効果が得られます。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
焼却時ダイオキシンが発生しません。
材質/仕上ポリエチレン
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.07
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
2018年トラスコ掲載ページ6 1797
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番207-6133
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)178
本体寸法(mm)奥行107
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅107
アズワン品番64-8731-08
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。
ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番207-6132
材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム
質量(g)454
本体寸法(mm)奥行96
本体寸法(mm)高さ205
本体寸法(mm)幅220
アズワン品番64-8745-83
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに
トラスコ品番217-9026
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.08
質量(kg)1.3
寸法(m)1×10
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。
材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)80μm
色白
質量(g)2
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
紙管内径(inch)3
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)610
適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ500
本体寸法(mm)幅120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
主な用途保護用
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
トラスコ品番334-3243
質量(kg)2.76
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番114-1118
材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720
適合幅(mm)フィルム:300~530
適合径(Φmm)フィルム:最大240
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
紙管内径が2インチなので、1巻で多く使用できます。使用量が多くても容積が小さく保管できます。
用途荷崩れ防止として。防じんに。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)750
厚さ(μm)6
紙管内径(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)140
幅(mm)115
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。
トラスコ品番119-5947
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
質量(kg)25
色透明
長さ(m)30
防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
厚さ(mm)0.065
材質/仕上ポリエステルフィルム
質量(kg)6
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ