コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。
表示内容作業中
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1526
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。
表示内容無地
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1525
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。
取付方式ステッカー
材質塩化ビニール
色(ステッカー)白、赤、黒
質量(g)10
径(Φmm)240
横(mm)180
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm)1563
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)503
キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1256
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)491
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×880
適合(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10
最大積載量(kg)30/台
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:両開き
奥行(mm)395
間口(mm)825
列数3列
最大積載量(kg)60
用紙サイズA4
仕様中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-5932
質量(kg)21
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)560
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型2列 15段
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×360×1200
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番504-6211
質量(kg)18.5
最大積載量(kg)30/台
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列14段
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)1605
奥行(mm)560
キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・奥行(mm)40
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×700
適合(引出し)浅型/B4-20、深型/B4-10
最大積載量(kg)30/台
仕様深型引出し:B4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)700
種類深型
奥行(mm)400
段数8段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×72
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
サイズA4
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
収納寸法・幅(mm)215
収納寸法・奥行(mm)22
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:片開き
奥行(mm)395
間口(mm)560
最大積載量(kg)40
仕様浅型引出し:A4-20
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
奥行(mm)360
間口(mm)295
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×32
仕様浅型引出し:B4-20中深型引出し:B4-15深型引出し:B4-10
付属品見出しカード(引出し1段につき2枚付)
トラスコ品番508-0029
質量(kg)40.6
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×(浅型32、中深型45、深型72)
引出し組合せ(B4)浅型3列8段(B4)中深型3列3段(B4)深型3列4段
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様深型引出し:A4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-6297
質量(kg)22
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
間口(mm)295
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
仕様完成品
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110
最大積載量(kg)180
均等積載量(kg/段)3
関連キーワード