単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプ
トラスコ品番856-6882
質量(g)340
タイプ穴なし
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工
材質スチール
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9865
適合機種TA-185、TA-H185
質量(g)16
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9849
材質(アイピース)ポリカーボネート
質量(g)103
レンズ色クリア
フレーム穴なし
材質(フレーム)シリコンゴム
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)シリコンゴム
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9857
材質(アイピース)ポリカーボネート
質量(g)100
レンズ色クリア
フレーム穴あき
材質(フレーム)シリコンゴム
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)シリコンゴム
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)10×109~10
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色白
径(Φmm)12
材質(フック)メッキ、ステンレス
材質(ロープ)ポリエステル
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.5
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)35
等級JIS3等級
使用荷重(t)1.25(最大)
JIS規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.25
ベルト厚(mm)8
アイ寸法(mm)230
工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様両面テープ付
トラスコ品番440-9906
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
質量(g)33
シートサイズ(mm)100×100×1.5
表面抵抗値(Ω)10×109~10
1パック(2枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。抗菌仕様なので清潔で安心です。透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
トラスコ品番338-4367
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)100
入数(枚)2/パック
シートサイズ(mm)100×100×1.5
梱包数100パック
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(2枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
仕様斜め植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材金属、木工、プラスチック
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分樹脂、溶剤
使用温度範囲(℃)50以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
等級JIS3等級
使用荷重(t)0.8(最大)
JIS規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)0.8
ベルト厚(mm)8
アイ寸法(mm)210
関連キーワード
1
2
3
次へ