接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番255-7673
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)31.4
色シルバー
種類裸圧着端子
外形寸法(mm)11.8
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)4
内寸(mm)7.7
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66
スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
適合電線範囲 AWG(#)22-16
色シルバー
全長(mm)16.4
仕様先開形・単線対応タイプ
トラスコ品番856-3591
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)40
種類裸圧着端子
端子形状Y形
外寸(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
JIS規格×
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具
スタッド径(Φmm)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0782
1セット(50個)
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード