「丸端子 r22」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番255-7673
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)31.4
色シルバー
種類裸圧着端子
外形寸法(mm)11.8
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)4
内寸(mm)7.7
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66
スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード