カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34)
  • 扶桑精機(12)
  • RS PRO(11)
  • TDT(田野井)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • カーメックス(5)
  • R-GOT(4)
  • ヴェルヴォクリーア(4)
  • 日本メカケミカル(4)
  • 出光興産(4)
  • GA(グリーンエース)(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • ワルター(3)
  • プロトティップ(3)
  • イシハシ精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ニコテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削タップ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(メートルねじ用)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ5 0588
メタルカット18Lエマルション型 TRUSCOメタルカット18Lエマルション型TRUSCO(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(18L)
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
N2タッピングスプレー エコ TRUSCON2タッピングスプレー エコTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(273mL)
当日出荷
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工リーマ加工ドリル加工などにステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。タイプ非塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659褐色使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー (詰替用) TRUSCOαタッピングスプレー (詰替用)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(350mL)ほか
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。タイプ塩素フリー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら