手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。
材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色白
表面処理三価クロメート
頭部厚(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)2
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。
適合引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番257-7459
材質ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)2
寸法T2(mm)1
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)4.2
寸法A3(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
別売のパンチングパネルと一緒に使用することで天板上で作業ができます。メラミン化粧天板です。
トラスコ品番256-3206
適合機種DX-PP
材質メラミン化粧天板
幅(mm)881
色木目
高さ(mm)20
品名DX用化粧天板
奥行(mm)551
間口(mm)881
最大積載量(kg/台)60
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,923
税込¥19,715
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0795
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1007
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)2108
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0914
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0841
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0850
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0736
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1074
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0922
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0809
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等荷重(kg)300
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×445×111
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0931
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0868
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
高さ(mm)900
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)5
頭部径(Φmm)12
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ