こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
こんなお得な商品も!

腕カバー タック仕上げ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。
材質綿
色黒
厚さ(mm)0.2
幅(cm)18
全長(cm)35
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。
ホワイトボードとして。
材質/仕上スチール、ハードコートフィルム
厚さ(mm)0.2
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
色半透明
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質ポリウレタン
仕様裏毛(裏地)なし
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0631
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
トラスコ品番109-0704
材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板
質量(g)250
寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
気になるゴムの臭いを抑えています。
デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。
着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別前掛
職業別シーン溶接工
材質牛床革
仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番253-8474
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)575
幅(cm)55
丈(cm)95
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm
番手(#)3000
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引裂強度縦120N、横90N
エコマーク認定番号23 128 007
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
厚さ#3000
色ブルー
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.25
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦20、横17
質量(g/m2)148
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)0.2
材質ポリエチレン(PE)
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐久性に優れた床革を使用しています。
腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛床革
仕様締めバンド/3本バンド締めタイプ
トラスコ品番253-8466
厚さ(mm)1.7(±0.2)
質量(g)310
幅(cm)(足まわり)31
丈(cm)20
職業別シーン溶接工
1足
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
仕様周囲:ロープ入加工
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2500
引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm
引裂強度(N)縦100、横70
シート厚さ(mm)0.18
耐久性約10ヵ月
特性耐候
ハトメアルミハトメ
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色透明
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質スチール、コート紙
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)6
長さ(m)10
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
仕様ライン:20cm間隔
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
色表面黒、裏面黒
引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm
使用目的草よけ対策、防草シート
引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm
耐候年数(年)約3
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に
長さ(mm)120
幅(mm)20
物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
高さ(mm)1800
材質塩化ビニール、マグネット
厚さ(mm)0.2
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質鉄
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。
トラスコ品番413-7266
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色透明
縦(mm)800
横(mm)650
1袋
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
色ホワイト
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:105、横:65
引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
関連キーワード
1
2
次へ