商品豆知識
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番699-0661
材質機械構造用炭素鋼
幅(mm)65
厚さ(mm)10
竿長(mm)1000
台厚(mm)65
台の長さ(mm)550
台の幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番566-4731
適合機種TRV-100
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番490-0472
適合機種VRS-300N
質量(kg)1
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番490-0499
適合機種VRS-300N
質量(g)400
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)250
口幅(mm)254
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)568
幅(mm)257
高さ(mm)216
締付力(kN)40
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6882
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
トラスコ品番490-0502
適合機種VRS-300N
質量(g)540
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台
材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材
締付力(kN)16
種類リードバイス
最大口開き(mm)275
口幅(mm)164
口深(mm)105
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)19
トラスコ品番445-5541
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)300
口幅(mm)304
口深(mm)102
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)35.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)669
幅(mm)309
高さ(mm)269
締付力(kN)40
材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材
トラスコ品番490-0464
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722
適合機種TLV-100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番490-0481
適合機種VRS-300N
質量(g)20
1セット(4個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
種類リードバイス
最大口開き(mm)105
口幅(mm)106
口深(mm)80
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)18.5
トラスコ品番445-3492
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0155
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)53
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数1
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)900
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0180
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)78
高さ(mm)1045
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数4
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0171
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)63
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数3
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738
適合機種TBVR-65
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,214
税込¥3,535
当日出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0198
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)68
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数4
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)310
口幅(mm)203
口深(mm)119
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)29.2
材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-5592
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0163
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)73
高さ(mm)1045
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数3
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0147
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)63
高さ(mm)1045
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数1
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727
適合機種TVRQ-200A
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,171
税込¥3,488
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ