糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
材質/仕上ナイロン
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)34
特性耐水性、柔軟性
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット
形状一眼型
質量(g)44
機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ右ねじ
使用温度範囲(℃)-30~+150
フタの有無あり
トラスコ品番509-4712
セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット
質量(kg)21.0
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
国際規格であるISO規格のワッシャーです。
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)15
適合ポンプTMP1-W
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKB
トラスコ品番115-4712
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
タイプ固定ハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
適合ストッパー400NKB
荷台寸法(奥行)(mm)1190
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付
トラスコ品番461-4712
材質スチール
質量(kg)126
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
均等荷重(kg)100
最大積載量(kg)400
荷姿完成品
材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
引出しの色オレンジ
引出し組合せH200 4個
色(本体)ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード