23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状丸形
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール JIS規格×
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
889 税込978
当日出荷

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。 トラスコ品番250-8337 全長(mm)25 赤透明 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番257-3568 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)21.9 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.0 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
889 税込978
当日出荷

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(12個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 JIS規格 定格電圧(V)300 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~90 規格JIS C2807規格品
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230 トラスコ品番445-5100 質量(g)215 接続端子1.25、2、5.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5118 質量(g)275 圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5061 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5070 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 質量(g/パック)10 質量(g)10
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。 ケース色グレー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)