6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9539 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性省音、騒音値38dB 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具樹脂 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
用途安全コーンの運搬に。 トラスコ品番859-5268 材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)12.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1124
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性ポリプロピレン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)