73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角 差込角(mm)9.5 全長(mm)63 溝深さ(mm)28
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 全長(mm)55 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)32 差込角(mm)9.5 ソケット形状6角
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)9.5 全長(mm)32
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12 差込角(mm)9.5 トラスコ品番301-9799 質量(kg)1.45 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
1セット(12点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5 全長(mm)50 付属品ピン・Oリング 先端形状ヘキサゴン
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。 トラスコ品番489-5045 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)220 質量(g)126 タイプタップ用 差込角(mm)9.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプタップ用 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2839 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)M16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2840 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。 軸径(Φmm)6.35 タイプボール
1丁
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5 材質クロムモリブデン鋼
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)