商品豆知識
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
幅(mm)88
高さ(mm)47
参考使用荷重(kN)0.3
穴径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0329
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック
タイプ芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。
色グリーン
トラスコ品番419-9961
材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン
長さ(mm)100
幅(mm)38
質量(g)95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状直爪
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め処理です。
硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。
切断能力(mm)4~16
全長(mm)80
質量(g)50
トラスコ品番416-2587
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。
カッターが手に触れないので安全です。
握りやすいカーブ形状です。
ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719
全長(mm)154
質量(g)37
ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。
材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。
材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5~0.55
色両面ブラック
使用目的除草
幅(m)1
耐候年数(年)15
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431
種類ハンドル
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。
厚さ(mm)35
材質/仕上自然木+亜鉛合金
色シルバーライトオーク
高さ(mm)75
径(Φmm)35
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下等に。屋内用。
色シルバーライトオーク
丸座径(Φmm)50
径(Φmm)35
厚さ(mm)35
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。
汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。
刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形
仕様貫通型
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198
セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1931
柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。
全長(mm)233
トラスコ品番818-9515
質量(g)21
材質(柄部)木
材質(針)ステンレス
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番208-3482
全長(mm)255
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)499
使用ジョーHR28-08
リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8556-36
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3502
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)254
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)609.5
適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8553-71
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。
トラスコ品番161-2364
全長(mm)275
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
耐電圧試験済みです。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質/仕上ハンドル:スチール
材質(刃)特殊鋼
関連キーワード
1
2
次へ