溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)650
奥行(mm)600
高さ(mm)1250
均等荷重(kg)40
トラスコ品番116-2282
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)19
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)40
天板形状平天板
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
色ホワイト
材質スチール、ネオジム磁石
マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
許容荷重(kg)4/個
仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個
トラスコ品番393-9316
材質スチール、ネオジム磁石
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード