8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20~45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 仕様ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8994 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~45 主成分酸化ワックス防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。 一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。 噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。 浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍になります サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします 従来品に比べ浸透率が高い商品です 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します 湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。 トラスコ品番161-2576 危険等級 アズワン品番64-8406-68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本
839 税込923
翌々日出荷

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番819-8993 容量(mL)350 質量(g)380 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)-20~100 容器ノンガスタイプ 主成分鉱物油・防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 使用温度範囲-20~45℃ 主成分酸化ワックス防錆剤
1本(350mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番243-7139 質量(kg)16.6 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤 容量(mL)4000 摘要詰替用 使用温度範囲-20~45℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)