776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲スピンドル
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 トラスコ品番390-9760 淡黄色 主成分潤滑基油 粘度ISO VG10
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。 トラスコ品番363-2426 材質天然粘土を培焼した多孔質 容量(kg)18 横(mm)420 吸収量(L)19/袋
1袋
6,898 税込7,588
当日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。 薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。 優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。 豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用に トラスコ品番858-0617 質量(kg)1 主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(9個)
1,398 税込1,538
当日出荷

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。 付属品注入ノズル トラスコ品番473-6443 褐色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL SAESAE10W-30相当 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。 適合範囲ハンマー 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9841 黒色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L ISO規格VG100 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル 材質植物系天然繊維主体
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル トラスコ品番283-3611 材質/仕上天然繊維主原料 質量(g)100 吸収量(L/本)3.3 サイズ(mm)Φ70×1200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 吸収量(油)48L/巻 幅(mm)400 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)5.5 トラスコ品番409-7548 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 対応オイル
1箱(1巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示 適合範囲タービン トラスコ品番390-9794 容量(L)1
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6581 褐色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。
用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。 トラスコ品番381-0216 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1.5 横幅(mm)500 縦幅(mm)400 吸収量(L/枚)68.0
1箱(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。 対応オイル、水 トラスコ品番791-5934 材質コットン 質量(g)145 タイプ植物系天然繊維シートタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4 吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック) 吸油量(L/枚)0.33 吸収量(L/枚)0.8
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。 材質(毛)人毛
1袋(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 吸収量(油)48L/巻 幅(mm)400 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)5.5 トラスコ品番409-7572 種別オイル/水用 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 吸油量(L/m2)1.6
1箱(1巻)
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番759-6855 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(kg)6 長さ(m)20 吸収量(L/本)86
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。
用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。 トラスコ品番381-3388 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1.5 横幅(mm)500 縦幅(mm)400 吸収量(L/枚)68.0
1箱(200枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。
用途オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業に トラスコ品番199-0184 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 横幅(mm)400 吸収量(L/枚)28
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。 幅(mm)500 厚さ(mm)4 タイプ天然繊維ロールタイプ 対応オイル
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。ロール、マット、ワイプ、パッドとして使用できます。TCRZ-418の詰め替えとしてもご使用頂けます。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 トラスコ品番520-9503 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)18 吸油量(L/巻)28 繰り返し・詰め替え対応
1袋
6,798 税込7,478
当日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 対応オイル トラスコ品番488-6402 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)3.2/箱 タイプロールタイプ 長さ(m)18 吸油量28(L/巻)
1箱
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
33,980 税込37,378
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷