77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁 仕様糊付
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途交換用ゴムとして。 適合TKJ-300 トラスコ品番206-6461 セット内容オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ 全長(mm)220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110 材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当) 質量(g)76 アズワン品番64-8724-87
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途交換用ゴムとして。 適合TWC-300 トラスコ品番207-3602 全長(mm)85 材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当) 質量(g)40 アズワン品番64-8755-12
1個
939 税込1,033
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。
用途交換用ゴムとして。 適合TKJ-500 トラスコ品番206-6468 寸法(mm)270 全長(mm)270 材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当) 質量(g)181 アズワン品番64-8724-88
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途交換用ゴムとして。 適合TKJ-OS トラスコ品番206-6462 全長(mm)85 材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当) 質量(g)31 アズワン品番64-8724-89
1個
679 税込747
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3610 高さ(mm)25 質量(g)118 二面幅(mm)30 適合ボルト径M20 フランジ径D(Φmm)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
719 税込791
当日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダー錠付 トラスコ品番461-4372 適合機種SHC 奥行600mmタイプ 種別本体取付タイプ(注文時のみ) 材質スチール 質量(kg)25 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×120 荷姿完成品
1個
37,980 税込41,778
15日以内出荷

四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付ねじM5×0.8 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途治具の固定用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダー錠付 トラスコ品番461-4364 適合機種SHC 奥行650mmタイプ 種別本体取付タイプ(注文時のみ) 材質スチール 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×650×120 荷姿完成品
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3612 高さ(mm)28 質量(g)185 二面幅(mm)36 適合ボルト径M24 フランジ径D(Φmm)47 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3609 高さ(mm)20 質量(g)75 二面幅(mm)27 適合ボルト径M18 フランジ径D(Φmm)35 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
559 税込615
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M14 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3607 高さ(mm)17 質量(g)43 ねじピッチ2.0 二面幅(mm)22 適合ボルト径M14 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
399 税込439
当日出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4275 種別両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)117 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)600 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
259,800 税込285,780
34日以内出荷

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3605 高さ(mm)13 質量(g)20 二面幅(mm)17 適合ボルト径M10 フランジ径D(Φmm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 トラスコ品番461-4356 種別両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1800 質量(kg)161 高さ(mm)1800 奥行(mm)760 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)695 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1770×695×40 有効間口(mm)1170 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
519,800 税込571,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4097 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)138 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ4個 外寸法(mm)600 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4186 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)145 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せLタイプ4個 外寸法(mm)550 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に 長さ(mm)120 幅(mm)20
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4101 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)168.5 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ8個 外寸法(mm)600 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4089 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)154.5 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せLタイプ4個 外寸法(mm)600 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×650×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
319,800 税込351,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4305 種別両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)112 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)550 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷