シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)95(1~2μ)
活性炭入り
材質(ノーズクリップ)樹脂
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。
ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。
金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。
レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)
用途プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番207-0638
形状防災面
質量(g)202
取付方式装着:ヘルメット
レンズ色クリア
フレーム色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)面サイズ:240×378
材質(フレーム)ABS樹脂
材質(レンズ)アクリル
レンズ厚さ(mm)2
替レンズBOSQーC
アズワン品番64-8426-27
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード