低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番512-3119
色無色透明
タイプ詰替用
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
トラスコ品番243-7112
質量(kg)15.3
色透明
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8995
色透明
容量(mL)350
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番220-9101
色無色透明
タイプ替ボトル
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番664-7080
材質合成油(シリコーンオイル)
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-50~200
キャップガス抜き穴あり
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量362mL
原液量(mL)24.6
1本
¥960
税込¥1,056
当日出荷
シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。
トラスコ品番683-6976
材質主成分:合成油(シリコーンオイル)
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量344mL
原液量(mL)26
1本
¥713
税込¥784
翌日出荷
関連キーワード