32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに トラスコ品番363-0868 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。 成分鉱物油、添加剤、溶剤 トラスコ品番684-6053 黄褐色 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本
1,155 税込1,271
当日出荷

NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
当日出荷

高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分二硫化モリブデン、樹脂 トラスコ品番121-0327 灰黒色 使用温度範囲-50~450℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。 トラスコ品番664-7083 材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)160
1本
2,070 税込2,277
当日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。 トラスコ品番665-9823 材質鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)252
1本
863 税込949
当日出荷

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。 一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。 噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。 浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。 仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8992 褐色 容量(mL)350 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 トラスコ品番683-9530 材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE) 淡乳白色 容量(mL)420 タイプ容器:420mlスプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)134
1本
1,650 税込1,815
当日出荷

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番512-3101 材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物 質量(kg)3.6 容量(mL)4000 摘要詰替用 使用温度範囲-10~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶
7,298 税込8,028
当日出荷

この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。
用途防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。 成分鉱油、イソパラフィン トラスコ品番123-0808 茶褐色透明 使用温度範囲(℃)-30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番549-7157 容量(mL)12 主成分ステアリン酸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9128 材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物 容量(mL)350 摘要替ボトル 質量(g)330 使用温度範囲-10~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。 材質鉱物油、有機モリブデン化合物 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。 トラスコ品番243-7104 質量(kg)16.4 褐色 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。 トラスコ品番684-2895 材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)189
1本
2,228 税込2,451
当日出荷

NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 トラスコ品番665-9822 材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)210
1本
1,365 税込1,502
当日出荷

鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番685-2408 主成分ステアリン酸
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500 ブラック トラスコ品番754-2534 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g)89 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 目盛(mL)50 ノズル径Φ0.6mm 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
当日出荷

耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。 適合範囲組立部品・高温ネジ 仕様スプレー後の状態:グリース状 トラスコ品番121-0114 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤 使用温度範囲350℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)170 ブラック 容量(mL)500 直径(Φmm)95 高さ(mm)200 奥行(mm)95 ノズル長(mm)85 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番220-9101 無色透明 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番512-3119 無色透明 タイプ詰替用 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
当日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
279 税込307
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)3.5 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分亜鉛末、樹脂 トラスコ品番121-0939 ライトグレー 使用温度範囲40℃以下 主な用途船舶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番122-8625 黒灰色 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9000 黒灰色 容量(mL)350 質量(g)400 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番220-9047 黒灰色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ替ボトル
1本(350mL)
2,198 税込2,418
当日出荷