6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 質量(kg)29 トラスコ品番115-8230 材質本体:スチール(粉体塗装) テーブル:ホワイト キャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個) 材質(天板)メラミン化粧 昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用) 昇降ピッチ(mm)任意 足踏回数(回)39 昇降範囲(mm)680~1000 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1台
86,980 税込95,678
14日以内出荷