幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
質量(g)305
長さ(m)50
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
トラスコ品番301-7222
質量(g)336
引張強度(N/mm)30/10
粘着力(N/mm)3.1/10(対ステンレス)
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25
トラスコ品番157-6526
質量(g)390
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。
仕様手で切断可能
材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
表面処理コロナ処理
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途建築外壁塗装用。
トラスコ品番206-6463
厚さ(mm)0.01
材質/仕上布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
色ブラウン
質量(g)800
長さ(m)25
テープ幅(mm)3000
シート幅(mm)3000
アズワン品番64-8730-61
折幅(mm)300
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。
材質不織布/表面ビーズ入り
主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
特性はがせる
トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。
裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。
トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。
用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。
トラスコ品番207-3260
材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系
質量(g)1140
タイプ帆布
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
アズワン品番64-8745-62
1巻
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.2
耐熱温度(℃)250
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
トラスコ品番115-0001
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
質量(g)165
長さ(m)50
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

補修テープ センターシート用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。
タイプ帆布
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に
トラスコ品番831-5322
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)175
質量(g)48
刃長(mm)75
切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。
仕様帆布タイプ
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
長さ(m)3
引張強度740N/25mm
主な用途滑り止め用
特性蛍光
駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
引張強度(N/mm)740/25
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
主な用途滑り止め用
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。
主な用途滑り止め用
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途屋根・床養生用。
仕様切断にはカッターが必要
材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.03
長さ(m)20
テープ幅(mm)20
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。
トラスコ品番194-9024
幅(mm)3000
厚さ(mm)0.01
質量(g)700.0
長さ(m)25
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
折幅(mm)300
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番831-5325
材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
質量(g)146.5
切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など
板厚(mm)3.0
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード