3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1パック(10個)ほか
299 税込329
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821 材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP) 高さ(mm)0.6(t+h) 質量(g)1.1 種類皿ばね 内径(Φmm)4.2 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 外径(Φmm)8 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) 板厚(mm)0.4 最大たわみ(mm)0.15(h×0.75) アズワン品番64-8711-22 使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
299 税込329
翌々日出荷

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ 材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分10.9 穴の形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0408
1セット(12本)ほか
669 税込736
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)